※着用例
MCC(MaxClean)
クリーンスーツ 7800/B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68998877
品番
7800/B
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。
トータルバランスに優れたロングセラースーツ。
着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
材質
NU1770
胸囲(cm)
140
股下(cm)
90
総丈(cm)
184
裄丈(cm)
96
アズワン品番
62-8614-48
腰囲(cm)
100~110