※着用例
MCC(MaxClean)
フード一体型クリーンスーツ 7825/B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68998983
品番
7825/B
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色
ブルー
サイズ
LL
材質
NU1770(素材名)
仕様
フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
胸囲(cm)
128
股下(cm)
81
裄丈(cm)
87
アズワン品番
62-8614-24
腰囲(cm)
85~95
注意
※シューズ、手袋別売り。