※着用例
MCC(MaxClean)
クリーンウエア 6006/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68999184
品番
6006/A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個
材質
UN1770
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
58
裄丈(cm)
76
アズワン品番
62-8615-41