曜日別特売
VF3230-3D1-01N VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69002414

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブル注文コード69002414品番VF3230-3D1-01N
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付ブラケット-ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする