MT900-05 耐熱プラマイクロケース MT900シリーズ フリッツメディコ 69006658

耐熱プラマイクロケース MT900シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-9966-83
注文コード
69006658
品番
MT900-05
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

この商品は軽量で耐久性に優れた商品です。
優れた視認性により器具の判別が容易です。
ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、180℃までの乾熱滅菌、浸漬滅菌、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。
ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。
プラズマ滅菌には対応しておりません。

アズワン品番
65-9966-83
仕様
●サイズ L:254×D:152×H:19mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする