オウトクリーン

オウトクリーン - 谷沢製作所オウトクリーン - 谷沢製作所オウトクリーン - 谷沢製作所オウトクリーン - 谷沢製作所

商品特徴1
嘔吐発生時に必要な処理・除菌・廃棄用品とマニュアルを1箱に集約。資材を探す手間を省き、誰でも迅速に初動対応できる衛生対策キットです。
商品特徴2
処理手順ガイド付きのため、専門知識がない方でも適切な対応がしやすく、担当者ごとの対応差を抑えて組織全体で統一した衛生管理を実現します。
商品特徴3
1箱で4回分の嘔吐処理に対応。嘔吐物凝固剤や除菌用品、廃棄用品を備えており、感染対策を考慮した処理環境の整備に役立ちます。
商品特徴4
A4キングファイル相当の省スペース設計。本棚やロッカー、机の引き出しにも保管しやすく、学校や施設の備蓄品として効率的に管理できます。
商品特徴5
医療レベルのサージカルマスクや手袋、消臭袋、マウスウォッシュなどをセット化。処理者と利用者の衛生面に配慮した構成です。

セット内容
嘔吐物凝固剤:4
エチケット袋:4
防臭袋:4
手袋:8
備蓄用マスク2枚組:4
防災用マウスウォッシュ:12
除菌スプレー:1
スクレーパー2枚組:4
アルコールウェット:4
携帯ドライシート:4
はなぽん:1
嘔吐物ステッカー:4
ジッパー袋:4
嘔吐処理対策ガイド:5(付属品)
寸法
L:297mm(長さ)×D:140mm(奥行き)×H:220mm(高さ)
製品質量(g)
2500
内容量
1個
注意
※・ 本製品は嘔吐物処理に必要な用品をまとめた衛生初動対応キットです。医療行為を目的としたものではありません。
※・ 使用後の構成品は再利用せず、各自治体および施設のルールに従って適切に廃棄してください。
※・ 本製品は1箱で4回分の嘔吐処理に対応しています。
※・未使用の場合でも5年を目安に交換してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187270ST9103
¥18,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする