曜日別特売

チュチュベビーつけるだけ

チュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクスチュチュベビーつけるだけ - ジェクス

1日1回つくる溶液に「つけるだけ」で
哺乳びん・ベビー食器・野菜・果物を清潔に
哺乳びん・乳首・ベビー用食器など赤ちゃんが使うものを洗浄後、溶液に「つけるだけ」で簡単に除菌ができる食品添加物(次亜塩素酸ナトリウム製剤 1w/v%)「つけるだけ」。
1日1回水道水に必要な量を入れてつくるだけで、何回も除菌できます。

用途
哺乳びん・乳首・ベビー用食器・野菜・果物のための食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム製剤
成分
次亜塩素酸ナトリウム1.0% 水99.0%
容量(mL)
1100
質量(g)
1400
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03681321-
¥1,100
¥1,098
¥1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする