曜日別特売
8DACS05-TB12 5m デジタルオーディオケーブル カナレ電気 69007481

8DACS05-TB12 5m デジタルオーディオケーブル カナレ電気 69007481
8DACS05-TB12 5m デジタルオーディオケーブル カナレ電気 69007481

デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本(5m)注文コード69007481品番8DACS05-TB12 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。
110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。
Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。
熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。

形状Dusb25P(オス)-NC3長さ(m)5ねじサイズ【A側コネクタ】M2.6結線【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold
注意
熱収縮チューブ(透明 50mm) x1 が通してあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする