D2.5HDC05E-D 5m 灰 ビデオケーブル カナレ電気 69008488

D2.5HDC05E-D 5m 灰 ビデオケーブル カナレ電気 69008488
D2.5HDC05E-D 5m 灰 ビデオケーブル カナレ電気 69008488

ビデオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(5m)
内容量1本(5m)注文コード69008488品番D2.5HDC05E-D 5m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。
独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。
片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。
低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。

形状BNC(オス)-DIN(オス)長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする