曜日別特売
m202-16AT 200m マルチケーブル カナレ電気 69009547

m202-16AT 200m マルチケーブル カナレ電気 69009547
m202-16AT 200m マルチケーブル カナレ電気 69009547

マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)
線心数32
外径(mm)13.8
内容量1巻(200m)注文コード69009547品番m202-16AT 200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

多チャンネルでも識別が容易です。
軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。
補強繊維ケブラーRを内蔵しています。
※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。

仕様Ch:16質量(kg)24/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135外径(mm)13.8導体構成(本/mm)16/0.12A線心数32導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする