L-4.5CHWS 100m 黒 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気 69010335

低減衰・高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード69010335品番L-4.5CHWS 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。
撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m長さ(m)100外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする