L-5CFB-EM 200m 黒 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気 69010405

低減衰高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)
外径(mm)7.7
内容量1巻(200m)注文コード69010405品番L-5CFB-EM 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)質量(kg)7.2/100m長さ(m)200外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.7/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする