A2V1B 100m 同軸複合ケーブル カナレ電気 69011130

同軸複合ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(mm)11.1
内容量1巻(100m)注文コード69011130品番A2V1B 100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

映像と音声の複合ケーブルです。
AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。
移動用の同軸複合ケーブルです。
映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。
音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。

質量(kg)13/100m長さ(m)100ユニット種別V/3C-2VS相当x1、A/4E3ユニットx2外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)外径(mm)11.1導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする