曜日別特売
D403-AT 100m セピア データケーブル カナレ電気 69011498

データケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード69011498品番D403-AT 100m セピア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。
はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。
絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。

質量(kg)4.1/100mセピア長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする