曜日別特売
L-5CFW 200m 黒 高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気 69012365

高周波同軸ケーブル(移動用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)
内容量1巻(200m)注文コード69012365品番L-5CFW 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)質量(kg)8.1/100m長さ(m)200外径(mm)7.7シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする