L-4E5AT 200m 黒 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012636

L-4E5AT 200m 黒 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012636
L-4E5AT 200m 黒 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012636
L-4E5AT 200m 黒 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012636

電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
外径(mm)5
内容量1巻(200m)注文コード69012636品番L-4E5AT 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。
ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。
アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。
音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)3.3/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする