曜日別特売
L-4E5C 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012679

L-4E5C 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012679
L-4E5C 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012679
L-4E5C 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012679

電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(mm)4.8
内容量1巻(100m)注文コード69012679品番L-4E5C 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本

質量(kg)3.4/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):2.4、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする