L-4E5-EM 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012706

L-4E5-EM 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012706
L-4E5-EM 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012706
L-4E5-EM 100m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012706

電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(mm)4.8
内容量1巻(100m)注文コード69012706品番L-4E5-EM 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)3.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする