L-4E6-EM 200m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012749

L-4E6-EM 200m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012749
L-4E6-EM 200m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012749
L-4E6-EM 200m 灰 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気 69012749

電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)
外径(mm)6.5
内容量1巻(200m)注文コード69012749品番L-4E6-EM 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)6.2/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする