曜日別特売
L-4E4-4AT 100m 灰 電磁シールドマルチケーブル カナレ電気 69013090

電磁シールドマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
線心数16
外径(mm)12.3
導体断面積(mm2)4E4ATユニット0.18(AWG:25)
4E4ATユニット0.18(AWG:25)
4E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
4E3ATユニット0.08(AWG:28)
4E3AT-EMユニット0.08(AWG:28)
内容量1巻(100m)注文コード69013090品番L-4E4-4AT 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。
音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。
通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。

仕様Ch:4質量(kg)17/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21外径(Φmm)ユニット:3.7導体断面積(mm2)4E4ATユニット0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)12.3導体構成(本/mm)16/0.12A線心数16導体抵抗心線(Ω/100m):10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする