曜日別特売
CSW-TP2D-3X2DS-W 壁用端子盤プレート カナレ電気 69013668

壁用端子盤プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69013668品番CSW-TP2D-3X2DS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。

付属品取付ねじ(M3×10)タイプ2連タッププレート(2重構造)コネクタXLR寸法(高さH×幅W)(mm)130×34.8端子数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする