セイエイ(Seiei)
取替え式あみ戸びっクリーン 取替えブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69014042
品番
17645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥648
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
寸法(cm)
20×5
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応