セイエイ(Seiei)
取替え式あみ戸びっクリーン 取替えブラシ
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
寸法(cm)
20×5
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69014024
17644
グリーン
¥
648
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
69014042
17645
ピンク
¥
648
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください