MV925-SW-P-LNC-50CM ストレートランスガン ホース屋 69016048

ストレートランスガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード69016048品番MV925-SW-P-LNC-50CM
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用
ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)
レバーロックピン付
いけうちノズル(サイズ:1549)
型番の長さ表記はランスの長さです。
(ガンを含めた全長ではありません)

サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする