曜日別特売
VF5144-1LE1 VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69017963

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm注文コード69017963品番VF5144-1LE1
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(1) AC100ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする