曜日別特売
VF5244-5DE1 VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69018198

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付注文コード69018198品番VF5244-5DE1
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする