曜日別特売
VF5344-2MOZE1 VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69018286

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし注文コード69018286品番VF5344-2MOZE1
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(2) AC200ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする