曜日別特売
VF5444-4TZ1 VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69018444

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可注文コード69018444品番VF5444-4TZ1
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(4) AC220/AC230ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする