VFR2110-1DOB VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMC 69019239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし注文コード69019239品番VFR2110-1DOB
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし配管方法-ねじの種類-コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしシンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする