VFR2210-2DZB VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMC 69019503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69019503品番VFR2210-2DZB
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法-ねじの種類-コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしシンボル(2) 2位置ダブル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする