MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011

MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011
MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011
MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011
MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011
MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011
MD-30S【ワケあり】 超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ 69020011

超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個槽容量(L)21注文コード69020011品番MD-30S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥542,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)アウトレット
¥499,800409,800

手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)槽容量(L)21付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)質量(kg)約21容量(L)30消費電力(W)850電源AC100 V槽内寸法(mm)498×295×200本体寸法(mm)568×365×353電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)568×365×353ヒーター容量(W)510温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)400アズワン品番61-0084-10発振方式38kHz BLT 自励発振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする