曜日別特売
KS-EX922A-6090A【ワケあり】 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ) 69020151

KS-EX922A-6090A【ワケあり】 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ) 69020151
KS-EX922A-6090A【ワケあり】 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ) 69020151

掲示板 (レザー貼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(高さH×幅W)(mm)600×900
内容量1個注文コード69020151品番KS-EX922A-6090A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,700

板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。

材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理
掲示板/ビニールレザー貼
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。グレー寸法(高さH×幅W)(mm)600×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする