※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69020298
品番
VFR3200R-1FZC-02
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付