曜日別特売

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体 - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
ねじの種類
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69020149VFR3100-1F-03F(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020158VFR3100-2FB-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020167VFR3100-4F-03F-Q(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020176VFR3100-4F-03-Q(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020185VFR3100-5FZ-03F-Q(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,950
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020194VFR3100-6FZ-02(6) DC12(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020203VFR3100R-2F-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020219VFR3100R-2F-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020228VFR3100R-5FZ-02N(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020237VFR3100R-5FZ-03-Q(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020246VFR3101-4FZ-02T(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(T) NPTF(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
16,560
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020255VFR3101R-2FZ-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020264VFR3200-1F-B02(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020273VFR3200-3FZC-02(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020289VFR3200-5FZ-02F-Q(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020298VFR3200R-1FZC-02(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020307VFR3201-1F-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020316VFR3300-4FZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020325VFR3300-5FZ-02N(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020334VFR3300-5FZB-03N(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020343VFR3301-1F-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020359VFR3301-2FZ-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
24,370
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020368VFR3400-1FZC-02(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020377VFR3400-3FZ-03T(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020386VFR3400-5F-B02(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020395VFR3401-5FZ-02(5) DC24(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
24,370
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020404VFR3500-4F-03-Q(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020413VFR3500-5FZB-02(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020429VFR3500-5FZC-02N-Q(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする