曜日別特売
CSFX-22B-1-2【ワケあり】 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 69020318

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69020318品番CSFX-22B-1-2【ワケあり】
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥5,0983,998

CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)0.4材質(本体)銅合金寸法L(mm)64表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム寸法B(mm)36寸法N(mm)PF 3/4寸法C(Φmm)39材質(Oリング)ニトリルゴム寸法S1(mm)19寸法S2(mm)17パッキンクランプ:2、耐圧:1
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする