EBM(江部松商事)
鉄 ポールスタンド 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69021341
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,598
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合ポール外径(Φmm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
質量(kg)
5.8
サイズ
大
外寸(mm)
450×450