曜日別特売
VFR3140-2DB-02 VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形 SMC 69021375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69021375品番VFR3140-2DB-02
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(-) なしコイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(02) 1/4ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする