ハタヤリミテッド
サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69021395
品番
GX-30【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
6.9
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×292×212
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外