※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69022425
品番
VFR4100-3F-03N
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし
オプション
(-) オプションなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ