曜日別特売
VFR4100-3FZC-03 VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体 SMC 69022434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69022434品番VFR4100-3FZC-03
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcシンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする