曜日別特売
VFR4100-5F-04F-Q VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体 SMC 69022468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G注文コード69022468品番VFR4100-5F-04F-Q
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応オプション(-) オプションなしコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類(F) Gシンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする