曜日別特売
VFR4200-5F-03N VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体 SMC 69022547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT注文コード69022547品番VFR4200-5F-03N
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなしオプション(-) オプションなしコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類(N) NPTシンボル(2) 2位置ダブルリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする