※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69022574
品番
VFR4200R-5FZ-04N
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
シンボル
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ