※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69022599
品番
VFR4201-1FZ-03
参考基準価格(税別)
¥26,290
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
シンボル
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ