大口径ビニールチューブ(黒)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1巻(50m×1巻)注文コード69023416品番TB-24.0B-2-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。

材質軟質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)2±0.4内径(mm)24.0±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする