曜日別特売

超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸径d(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)1
刃数3
内容量1本注文コード69023809品番SPBF3-0.5R
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

NISSINFALCON(R)ボールエンドミル
外周・溝加エエンドミル
圧倒的剛性!!
特徴
1.耐熱合金の加工で高能率
2.SUS関連や合金鋼で抜群
3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性
4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
備考
1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。
本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)
傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数3全長(mm)50刃長(mm)1軸径d(Φmm)6ボール径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする