※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR6_0 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69025399
品番
VFR6101-3FZ-10T
参考基準価格(税別)
¥45,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(10) 1
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(T) NPTF
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付