曜日別特売
VFR6300-5F-10N VFR6_0 - プラグイン/単体 SMC 69025487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_0 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(10) 1ねじの種類(N) NPT注文コード69025487品番VFR6300-5F-10N
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(10) 1ボディオプション(0) 標準ねじの種類(N) NPTシンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする