※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR6_0 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69025523
品番
VFR6400-1F-06
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし