FUJI STAR(三共理化学)
シート研磨材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
粒度
#600
#600
#800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69025821
品番
DACS-#600-230X280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
主に硬質塗膜の研磨に最適です。
用途
塗膜研磨。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
#600
砥材
酸化アルミニウム